Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7P686408
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7P686408
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
17
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
17
Dimensione della filettatura
12
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
28
Chiave quadrata (mm)
4.5
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7P686408
EAN
4022835935605
UBB
500691373590
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
93560