text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10

Numero articolo 0L857606
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 10

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 4.5
marca Völkel
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0L857606
EAN 4022835935599
UBB 500691373343
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93559
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.