Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8G166947
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X12 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8G166947
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
76
Lunghezza totale (mm)
221
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
76
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
76
Lunghezza totale (mm)
221
Diametro dell'albero (mm)
40
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
76
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
31.5
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G166947
EAN
4022835833062
UBB
500513437342
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83306