Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9N261855
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 left
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9N261855
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9N261855
EAN
4022835762225
UBB
500699979844
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
76222