Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Q138102
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 4X0.7 left B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Q138102
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
2.1
Filettatura sinistrorsa
SÌ
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q138102
EAN
4022835345305
UBB
500513472711
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34530