Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7Y228214
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7Y228214
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
7
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Y228214
EAN
4022835395218
UBB
500691031388
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39521