Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9J995015
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E FG 6,35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9J995015
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
14
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
14
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
26
Chiave quadrata (mm)
5.5
marca
Völkel
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9J995015
EAN
4022835794042
UBB
500691077589
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
79404