Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4V917484
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4V917484
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
2.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
9
Filettatura a passo (mm)
0.35
Materiale di taglio
HSS-E
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4V917484
EAN
4022835395010
UBB
500513412410
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39501