text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G 5X0.8 left

Numero articolo 0P871296
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16

Specifiche

D (mm) MF14
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa
marca Völkel
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Type Rougher Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0P871296
EAN 8715494571715
UBB 500512975425
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  27034-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.