Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1N377661
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G 2X0.4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1N377661
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
36
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
D (mm)
M10
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
36
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.4
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.1
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
27616-2