text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit spazzola per busby 28 x 28-6 x 68


Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrici diritte sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.

Numero articolo 0F276502
Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 28
marca Tyrolit
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Design Dritto
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 28
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 104
Codice merceologico
Type End Brush

Descrizione

Le spazzole metalliche PREMIUM per smerigliatrici diritte sono la prima scelta per la lavorazione di punti difficili da raggiungere sui pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi, questi strumenti mostrano le loro qualità. I diversi design delle spazzole metalliche consentono di svolgere compiti versatili, da quelli più delicati (DW - annodato) a quelli più grossolani (DZ - annodato). Quest'ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi gestire un'ampia varietà di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.

Numeri di articolo

Numero articolo 0F276502
EAN 9003179364226
UBB 500572106630
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  936422
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.