text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50a 1,1/2


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 26
Larghezza della chiave (pollici) 1 1/2 pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 330
Codice merceologico
Model 50 A 1 1/2
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.381.001
EAN 4018754127092
UBB 500501118763
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410064

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.