text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Kit silicone FIRE SILICONE B1 FR Grigio 310ml


Sigillante siliconico altamente elastico a polimerizzazione neutra, con una valutazione di resistenza al fuoco fino a 4 ore in determinate configurazioni di giunti, secondo la norma EN 1366 Parte 4.

Numero articolo S0952.102.530
Design Vernice ignifuga
Volume (ml) 300
Tipo di fornitura Cartridge
Quantità di riempimento (kg) 310
Omologazione secondo BBR/EKS No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Vernice ignifuga
Volume (ml) 300
Tipo di fornitura Cartridge
Quantità di riempimento (kg) 310
Omologazione secondo BBR/EKS No
Marchio Soudal
Weight per piece (g) 330
Model FIRE SILICONE B1 FR
Type Sealant

Descrizione

Sigillante siliconico altamente elastico a polimerizzazione neutra, con una valutazione di resistenza al fuoco fino a 4 ore in determinate configurazioni di giunti, secondo la norma EN 1366 Parte 4.

Numeri di articolo

Numero articolo S0952.102.530
EAN 5411183165878
UBB 500504380717
UNSPSC 31201601
Nr articolo produttore  147412
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.