Asta a molla con intaglio e sfera
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Asta a molla
Asta a molla con intaglio e sfera
56950
56950.200.030
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
Slotted spring plunger with ball Free-cutting steel M20X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Material
Free-cutting steel
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
30 mm
Marchio
Fabory
Material
Free-cutting steel
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M20
h
4.5
L (mm)
30
n
2.5
P
2.5
Spring pressure (N)
80
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56950.200.030
EAN
8715492872555
UBB
950373249289
UNSPSC
31160000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare