text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura C Impaktor 1 10 pezzi


Set di bussole C Impaktor 1, 1/2", drive, 10 pezzi 9x 8790 C Impaktor con 1/2", drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Cinghia C (cinghia tessile), 6 posizioni, scarica: 71 x 210 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cintura tessile nel tipico design Wera con no

Numero articolo 3B224375
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 9
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Set di bussole C Impaktor 1, 1/2", drive, 10 pezzi 9x 8790 C Impaktor con 1/2", drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Cinghia C (cinghia tessile), 6 posizioni, scarica: 71 x 210 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cintura tessile nel tipico design Wera con nove innesti per chiavi a bussola Impaktor per le missioni in spazi ristretti. Il meccanismo Twist to Unlock assicura una vestibilità sicura e una semplice rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di chiusura a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio su pareti, scaffali, carrelli da officina e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Prese Impaktor per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = ½",. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media, anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Con profilo esagonale e attacco scanalato. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o delle teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. Per bulloni e bussole esagonali esterni.

Numeri di articolo

Numero articolo 3B224375
EAN 4013288210104
UBB 500713651544
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004580001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.