text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco S330-1/4&3/8 poll. 33 pezzi


12-Piece 3/8" hex sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 22 mm.One 3/8" ratchet: quick release, 60 teeth/6° action angle.Two 3/8" extension bars, 75 mm/3" and 150 mm/6".One 3/8" universal joint.One 3/8" x 1/4" bit holder.Two 3/8" spark plug hex sockets, 16 mm (5/8") and 21 mm (13/16").One 1/4" spinner with two-component handle.One 1/4" x 1/4" bit holder.Three 1/4" slotted bits: 4, 5.5 and 7 mm.Four 1/4" Phillips bits, PH1, PH2, PH3 and PH4.Six 1/4" hex bits, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 mm.Matte finish.High-performance alloy steel.Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets.Quick socket release button on ratchet.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numero articolo S5445.000.330
Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento Parecchi
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento Parecchi
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di inserti per bussole 14
Numero di chiavi a bussola 1
Numero totale di utensili 34
Numero di prese per cacciavite 13
Numero di bussole esagonali 12
Numero di inserti per punte 13
Numero di cricchetti 1
Con cricchetto
marca Bahco
Weight per piece (g) 2040
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

12-Piece 3/8" hex sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 22 mm.One 3/8" ratchet: quick release, 60 teeth/6° action angle.Two 3/8" extension bars, 75 mm/3" and 150 mm/6".One 3/8" universal joint.One 3/8" x 1/4" bit holder.Two 3/8" spark plug hex sockets, 16 mm (5/8") and 21 mm (13/16").One 1/4" spinner with two-component handle.One 1/4" x 1/4" bit holder.Three 1/4" slotted bits: 4, 5.5 and 7 mm.Four 1/4" Phillips bits, PH1, PH2, PH3 and PH4.Six 1/4" hex bits, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 mm.Matte finish.High-performance alloy steel.Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets.Quick socket release button on ratchet.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numeri di articolo

Numero articolo S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  S330
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.