text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Bahco K8906M 24 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numero articolo L7314.240.001
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 700
Codice merceologico
Type Impact Socket

Descrizione

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numeri di articolo

Numero articolo L7314.240.001
EAN 7314151803087
UBB 203122510597
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  K8906M-24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.