text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Bahco K7801M 32 mm

Numero articolo L7046.320.001
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 18
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 300
Codice merceologico
Type Impact Socket

Descrizione

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numeri di articolo

Numero articolo L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  K7801M-32
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.