text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave per anelli frontali a percussione 55 mm

Numero articolo 0C953381
Lunghezza (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 55
Dimensione chiave piccola (mm) 19

Specifiche

Lunghezza (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 55
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 40
Altezza della testa grande (mm) 40
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 94
Larghezza testa grande (mm) 94
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Descrizione

Da utilizzare con martello a mazza o martello pneumatico per il serraggio o l'allentamento, Forgiato a caldo, sabbiato, Forgiato a caldo, sabbiato

Numeri di articolo

Numero articolo 0C953381
EAN 4010886805909
UBB 500642417272
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  1416227
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.