Chiavi a percussione ad annello
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
Chiavi
Chiavi a percussione
Chiavi a percussione ad annello
2Q264395
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
Gedore Chiave per anelli frontali a percussione 50 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Q264395
Lunghezza (mm)
360
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
50
Modello a chiave singola
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
360
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
50
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
40
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
94
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Da utilizzare con martello a mazza o martello pneumatico per il serraggio o l'allentamento, Forgiato a caldo, sabbiato, Forgiato a caldo, sabbiato
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q264395
EAN
4010886805879
UBB
500642417017
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1416197