text.skipToContent text.skipToNavigation

Fender washer Steel Zinc plated M8X38


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 8
Material Steel
Outer diameter (mm) 38
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 12.45
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
For nom. size 8
Material Steel
Outer diameter (mm) 38
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 12.45
Codice merceologico

Dimensioni

d1 8.4
d2 38
s 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 38400.080.038
EAN 8715492090003
UBB 950356213740
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.