Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0760.030.001
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
Fabory Machine tap Short ISO 529 N/A HSS-G M 3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0760.030.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
90
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0760.030.001
UBB
240203242815
UNSPSC
23241615