Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0928.180.004
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
Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr18X4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0928.180.004
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
120
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
120
Filettatura a passo (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
120
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
120
Filettatura a passo (mm)
4
Dimensione della filettatura
18
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
13
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0928.180.004
UBB
240203298924
UNSPSC
23241615