text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M48

Numero articolo 6J534784
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 48
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 1770
Codice merceologico
Model EX01
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6J534784
EAN 7320760137192
UBB 500635727836
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX01M48
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.