Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9Z908511
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
Dormer Machine tap EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M24x2.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9Z908511
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
24
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Weight per piece (g)
289
Codice merceologico
Visualizza
Model
EP10
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z908511
EAN
7320760137567
UBB
500631609699
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP10M24X2.0