Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Q116850
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
Dormer Machine tap E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M16x2.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Q116850
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E298
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q116850
EAN
7320760662953
UBB
500631581203
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E298M16