Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4B065706
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
Dormer Machine tap E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4B065706
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E201
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4B065706
EAN
7320760085202
UBB
500631652814
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E201M5