Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3K775832
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
Dormer Hand tap E102 DIN 352 HSSE Vaporised M12x1.75mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3K775832
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E102
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3K775832
EAN
7320760080078
UBB
500630197779
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E102M12NO8