text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand reamer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 5.00mm

Numero articolo 7W459081
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Diametro nominale (mm) 5 - 5
Lunghezza di lavoro (mm) 73
Materiale di taglio HSS
marca Dormer
Weight per piece (g) 22

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Diametro nominale (mm) 5 - 5
Lunghezza di lavoro (mm) 73
Materiale di taglio HSS
marca Dormer
Weight per piece (g) 22
Codice merceologico
Type Hand Taper Pin Reamer

Numeri di articolo

Numero articolo 7W459081
EAN 7320760182543
UBB 500630163938
UNSPSC 27112837
Nr articolo produttore  B9035.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.