Frese
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
Fresatura
Frese
7Q611488
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
Dormer End mill S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 14.0mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7Q611488
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
14
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
83
Diametro dell'albero (mm)
14
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
14
marca
Dormer
Weight per piece (g)
157
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Q611488
EAN
7320760685525
UBB
500629848077
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
S76114.0