Frese
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
Fresatura
Frese
3I524503
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
Dormer End mill C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3I524503
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Numero di denti
3
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
4
marca
Dormer
Weight per piece (g)
13
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3I524503
EAN
7320760075944
UBB
500629913236
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C9074.0