Frese
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
Fresatura
Frese
6O735496
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
Dormer End mill C346 DIN 844-L HSSE Blanc 5.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6O735496
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
24
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
24
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS-E
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
5
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6O735496
EAN
7320760122310
UBB
500629925032
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C3465.0