text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 115 x 22,23 K40

Numero articolo 9N551451
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 40
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 95
Codice merceologico
Type Flap Disc

Descrizione

Con questo disco diamantato è possibile affilare tutti gli utensili da taglio in carburo di tungsteno per l'industria del legno e del metallo e una varietà di lame per cesoie. Set di mole per la lavorazione completa nella gamma di grani diamantati D126 - D54. Il legante resistente all'usura e l'elevata concentrazione di grani aumentano significativamente la durata rispetto alle mole a secco.

Numeri di articolo

Numero articolo 9N551451
EAN 9003175370214
UBB 500572129095
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  537021
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.