text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 775A A/12


Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il s

Article number G0656.100.012
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.22 - 1.4
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 0.22 - 1.4
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 350
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Description

Tipo a scatto per il serraggio controllato della coppia di serraggio dei bulloni nelle gamme cN-m e in-lbper produzioni singole o di serie serraggio in senso antiorario e orariocon attacco esagonale interno da 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)Variazione continua tramite scala micrometrica (scala di torsione)Il disinnesto del giunto a frizione impedisce il superamento del valore preimpostatoLa forma dell'impugnatura e la struttura della sua superficie assicurano una trasmissione sicura e precisa della coppia di serraggioUtensili da inserire: Per tutte le viti a testa esagonale 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, scanalatura diritta, TORX®, punte esagonali certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017indicazione del valore di scostamento ± 6%

Article numbers

Article number G0656.100.012
EAN 4018754142262
UBB 500501057953
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  51460012
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.