text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 714/65 DIG

Numero articolo G0616.009.065
Elettronico No
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No

Specifiche

Elettronico No
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 65 - 650
Dimensione del collegamento (mm) 28
Modello a cacciavite No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 6017
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

4 modalità di misura (coppia, angolo di rotazione, coppia con controllo dell'angolo di rotazione variabile, angolo di rotazione con controllo della coppia variabile)Display grafico a colori ad alta risoluzione con luci di segnalazione laterali aggiuntiveStruttura di menu configurabile gratuitamenteFacoltativo: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricabatterie n. 71603 modalità di funzionamento: trigger, peak hold (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore di picco) e track (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore momentaneo)Interfaccia micro-USBChiusura a baionetta per il vano batteriaSistema di sicurezza QuickRelease - sistema di sostituzione per inserto.wkz.Memorizzazione dati (= 2. 500 operazioni di serraggio)Fino a 200 operazioni di serraggio. 500 operazioni di serraggio)Possibilità di programmare fino a 200 operazioni di serraggio in un massimo di 25 piani di sequenzaLimiti di tolleranza diversi possono essere impostati a seconda dell'operazione di serraggioValutazione acustica e visiva dell'operazione di serraggioImpostazione rapida e precisa tramite tastieraNessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico dei tastiProtezione contro i sovraccarichi tramite segnale acustico e ottico di avvertimento nonché rilascio forzato (a destra)Indicazione automatica della prossima data di calibrazione in base all'ora e/o al numero di carichiCalibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione perfectControl® no. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione)Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lbaTorsione di serraggio corretta automaticamente dopo l'inserimento di una misura di punto diversaimmediatamente pronto a funzionare di nuovo dopo lo scaricoTorsione a destra e a sinistra - per la tensionatura a sinistra in modalità funzionale può essere necessario un innesco. l'utensile di inserimento deve essere ruotato di 180°segnale di innesco sensibile e udibileTorsione e angolo di rotazione visibili allo stesso tempoMisurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (Gr. 1, 2 e 4). 1, 2 e 4)Manipolazione sicura grazie all'impugnatura ergonomica (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)3 certificati (indicazione della coppia/rilascio secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, angolo di rotazione)in robusta scatola di plastica (Gr. 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)design registrato, brevettatoFornito con software SensoMaster 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili micro NiMH AAA, 1,2 VRisoluzione dell'angolo di rotazione 0,1°Scostamento dell'angolo di rotazione ±1° ±1 cifra fino a 100°, >100° almeno 1% ± 1 cifraRisoluzione della coppia = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mScostamento della coppia ± 2%, ± 1 cifra
Mostra di piùMostra meno

Numeri di articolo

Numero articolo G0616.009.065
EAN 4018754222858
UBB 500623931408
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96500965
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.