Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
6Z800204
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
Chiave a piede di corvo Facom 36 x 41 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Z800204
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
320
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
41
Dimensione chiave piccola (mm)
36
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
320
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
41
Dimensione chiave piccola (mm)
36
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1 7/16 pollici
Chiave grande (in pollici)
1 5/8 pollici
Larghezza testa piccola (mm)
61
Larghezza testa grande (mm)
68
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
SÌ
marca
Facom
Weight per piece (g)
1026
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z800204
EAN
3148511017500
UBB
500638520600
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
42.36X41
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.