text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola d'azione 18 mm

Numero articolo E2157.180.001
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type Impact Socket

Descrizione

This 18 mm socket with a 3/8 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise torque application in confined spaces. Its 11 mm wrench depth ensures a secure grip, making it suitable for impact screwdrivers and various industrial tasks. Key features: - Socket size: 18 mm for hexagonal fasteners - Wrench depth: 11 mm for firm engagement - Connection: 3/8 inch square drive compatible with standard ratchets - Impact-rated for use with impact screwdrivers - Durable surface protection for extended tool life

Numeri di articolo

Numero articolo E2157.180.001
EAN 8717981031443
UBB 240122747183
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO1038-0-018
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.