text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Deburring disc 152X13X25,4


For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszám 4F517164
Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 152
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom

Leírás

For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish For deburring lasered and stamped workpieces Note maximum speed No alteration of the surface geometry and no chamfering at the edges Outstanding lifetime Very fine finish

Cikkszámok

Cikkszám 4F517164
EAN 9003171489811
UBB 500683249170
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34200286
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.