Grainger
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
Rugós illesztőszegek
U51428
U51428.025.0187
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1.7/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.25
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 51420
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
1.7/8 Inch
A (nom.)
0.25
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 51420
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.264
B (max.)
0.245
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
F
0.048
V
7050
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U51428.025.0187
EAN
8712423097278
UBB
500626403918
UNSPSC
31162400