Schep en zonen bv - 8800321208462
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
Tető- és homlokzatcsavarok
31711
31711.065.025
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
SFS-Topform Tető- és homlokzatrögzítő csavar, elasztomer tömítőgyűrűvel Rozsdamentes acél A2 Horganyzott A 6,5X25MM
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
A2
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.5 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Típusszám
A
Info
Alkalmazható, pl. vékony acéltartók rögzítéséhez 3 mm vastagságig bezárólag (szakítószilárdság körülbelül 370 N/mm2), alumíniumban vagy fában.A
Méretek
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
31711.065.025
EAN
8715492964830
UBB
950352814921
UNSPSC
31161509
További információk letöltése