Nedtrain Oud
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
Önfúró csavarok
51335
51335.048.025
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
Süllyeszett fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar DIN 7504 O-H Rozsdamentes acél A2 ST4,8X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
Max. befogási hossz KL = L - L
1
.
Méretek
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
25
L1 ≈
8
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Cikkszámok
Cikkszám
51335.048.025
EAN
8715494103855
UBB
500571852044
UNSPSC
31161507