Félgömbfejű csavarok
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
Félgömbfejű csavarok
U07151
U07151.025.0050
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
Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 1/4-20X1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
1/2 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.
Méretek
A
0.437
H
0.132
J
0.15625
Menetek per hüvelyk
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07151.025.0050
EAN
8715492889102
UBB
500621003622
UNSPSC
31161518