Nedtrain Oud
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
Négylapfejű csavarok
01030
01030.200.070
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
Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő heggyel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2.5
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Négyzetes fej
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
70 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Négyzetes fej
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
70
P
2.5
s
22
z1
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-134
DIN
479
Cikkszámok
Cikkszám
01030.200.070
EAN
8715492017628
UBB
950351121922
UNSPSC
31161612