Univerzális facsavarok
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
Univerzális facsavarok
30030
30030.030.016
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
MaxxFast Univerzális facsavar, kereszthornyos, D fejű Acél Horganyzott sárga passzivált 3X16MM (13)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
1
S
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30030.030.016
EAN
8715494279666
UBB
500512455410
UNSPSC
31161508