text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 660 Retaining compound 50


Dane techniczne: kolor: srebrny, wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,5 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 15 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 17,2. Atest P1 NSF Reg. No.: 123704.

Cikkszám 90006.660.050
Hangerő
Szín Silver
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 15 min (steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 50
Szín Silver
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 15 min (steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 150,000 – 350,000 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90006.660.050
EAN 3255460146868
UBB 950570028189
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 267328
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.