text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 2701-50ML Threadlocking


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M20. Wytrzymałość: wysoka. Moment zerwania dla śrub M10: 20 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C.

Cikkszám
Hangerő
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 4 min (brass), 25 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 50
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 4 min (brass), 25 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 500 – 900 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90002.701.050
EAN 5010266191492
UBB 950570050357
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 135281

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.