Peremes anyák
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
Peremes anyák
U11610
U11610.037.0001
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
Hatlapos anya fogazott peremmel, UNC ASME B18.16.4 Acél ASTM F2282/F2328 Horganyzott HR15N 78-90 3/8-16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
HR15N 78-90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F2282/F2328
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3/8 Inch
Osztály
HR15N 78-90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F2282/F2328
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
F (max.)
0.562
B (max.)
0.75
H (max.)
0.347
TPI
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.16.4
Cikkszámok
Cikkszám
U11610.037.0001
EAN
8715492906151
UBB
500625871131
UNSPSC
31162400