Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
55010
55010.030.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
55010.030.008
EAN
8715492323484
UBB
951351911122
UNSPSC
31161620