TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Peremes anyák
51108
51108.040.001
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
Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A2 70 M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
Méretek
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Cikkszámok
Cikkszám
51108.040.001
EAN
8715493771475
UBB
951355369368
UNSPSC
31161727