text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Racsnis kulcsok 2193 Z-94


25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Cikkszám G2271.219.394
Szigetelt Nem
Magasság (mm) 41
Súly 4115
Tartozék/pótalkatrész típusa Egyéb
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság (mm) 41
Súly 4115
Tartozék/pótalkatrész típusa Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 720
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartószerkezet Egyéb
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret 25
Visszahajlási szög 9
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Tartozék Igen
Pótalkatrész Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

25 mm (1″) square drive. For socket bits used with hand tools. Vanadium steel. Chrome-plated. Complete with sliding and extension tube

Cikkszámok

Cikkszám G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6181520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.